イズモヘルス
イズモヘルスの 処置・手術
イズモヘルスの カテーテル
イズモヘルスの 導尿・尿道カテーテル
チーマンカテーテル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1式(12本)
注文コード
75882854
品番
H-ATS108N
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
尿道狭窄患者向けの導尿用カテーテル。
接続側がロート状に拡がっています。
材質
天然ゴム
サイズ
8FR
穴数
横穴1穴
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:15500BZZ00198000
一般的名称
(薬事)先端オリーブ型カテーテル
松吉医科器械コード
07-2620-12
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低