イズモヘルス
イズモヘルスの 処置・手術
イズモヘルスの カテーテル
イズモヘルスの 導尿・尿道カテーテル
チーマンカテーテル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(12本)
サイズ
14FR
注文コード
75882888
品番
H-ATS114N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
尿道狭窄患者向けの導尿用カテーテル。
接続側がロート状に拡がっています。
材質
天然ゴム
サイズ
14FR
穴数
横穴1穴
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:15500BZZ00198000
一般的名称
(薬事)先端オリーブ型カテーテル
松吉医科器械コード
07-2620-04
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低