チーマンカテーテル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(6本) 注文コード 75882915 品番 H-ATS120N
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

尿道狭窄患者向けの導尿用カテーテル。
接続側がロート状に拡がっています。

材質天然ゴム サイズ20FR 穴数横穴1穴 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15500BZZ00198000 一般的名称(薬事)先端オリーブ型カテーテル 松吉医科器械コード07-2620-10 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする