イズモヘルス
イズモヘルスの 処置・手術
イズモヘルスの カテーテル
イズモヘルスの その他カテーテル用品
腸洗浄カテーテル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(6本)
松吉医科器械コード
07-2635-06
注文コード
75883457
品番
H-CRS119N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
松吉医科器械コード
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
天然ゴム製の腸洗浄用カテーテル
穴数
先穴1穴、横穴1穴
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:15700BZZ00907000
一般的名称
(薬事)腸管用チューブ
松吉医科器械コード
07-2635-06
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低