※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
ヒンジタイプ密閉型配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)
58.2
111.5
86.1
58.2
48.0
寸法B(mm)
103.1
103.1
77.7
50.3
50.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(6フィート)
注文コード
75886727
品番
HS2X4LG6NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ヒンジタイプの密閉型配線ダクトです。
端末の取出しが少ない場合、電線を確実に保護できます。
トラスコ品番
731-3217
寸法A(mm)
58.2
長さ(cm)
183
寸法D(mm)
2.8
寸法E(mm)
101.6
寸法B(mm)
103.1
寸法C(mm)
55.1
注意
※本体とカバーは別売です。