ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
LEDブラケット 5W 非調光 電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75888724
品番
OB081011LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
キューブデザインのコンパクトブラケット
コンパクトなキューブ型ブラケットライト。プレーンなデザインでさまざまな空間にお使いいただけます。
消費電力(W)
4.3
仕様
非調光、調光器不可、上下部グレイカットルーパー付
材質
鋼(マットホワイト)
質量(kg)
0.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×125
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
49.5
光源寿命
40000時間
LED
クリアミニクリプトン型
光束(Lm)
213
光色
電球色
明るさ
白熱灯60W相当
出幅(mm)
110
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
調光の可否
否