ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
LED小型シーリングライト7.5W 非調光 昼白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75888952
品番
OL251359
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
消費電力(W)
7.5
仕様
壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可、非調光
材質
アルミダイカスト、樹脂(乳白)
質量(kg)
0.4
色
オフホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)
120×30
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.3
光源寿命
40000時間
LED
一体型
光束(Lm)
520
光色
昼白色
明るさ
白熱灯60W相当
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
調光の可否
否