※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(6フィート) 注文コード 75892135 品番 NE4X2WH6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。
燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。

材質変性PPOノンハロゲン 用途電線、ワイヤ、などの保護 仕様UL94V-0 トラスコ品番731-4710 長さ(mm)1830 幅(mm)105.2 厚さ(mm)2.0 高さ(mm)52.3 質量(g)869 使用温度範囲(℃)-70〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする