※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(6フィート) 幅(mm)108.0 注文コード75893063 品番C4LG6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

G、F、FS、D型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。

ライトグレー 材質PVC鉛フリー 仕様UL94V-0 トラスコ品番731-1851 長さ(mm)1830 幅(mm)108.0 質量(g)606 使用温度範囲(℃)-70〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする