※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト
PANDUIT(パンドウイット)の ダクト用オプション
Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(6フィート)
幅(mm)
82.6
注文コード
75893072
品番
C3LG6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
色
ライトグレー
材質
PVC鉛フリー
仕様
UL94V-0
トラスコ品番
731-1842
長さ(mm)
1830
幅(mm)
82.6
質量(g)
489
使用温度範囲(℃)
-70〜50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550