※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト
PANDUIT(パンドウイット)の ダクト用オプション
Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(6フィート)
注文コード
75893106
品番
C1LG6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
色
ライトグレー
材質
PVC鉛フリー
仕様
UL94V-0
トラスコ品番
731-1818
長さ(mm)
1830
幅(mm)
31.8
質量(g)
205
使用温度範囲(℃)
-70〜50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550