V190-40 差込90°散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75897457 V190-40 差込90°散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75897457

差込90°散水栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75897457 品番 V190-40
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ホースを接続し使用します。
ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
ホース接続:可

接続ねじRc 1 1/2 材質黄銅 種別圧力0.5MPa用 用途散水栓として。 呼び径(mm)40 使用地区一般地 最大使用水圧(Mpa)0.5 ホース接続可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする