SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
差込90°散水栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75897466
品番
V190-50
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ホースを接続し使用します。
ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
ホース接続:可
接続ねじ
Rc2
材質
黄銅
種別
圧力0.5MPa用
用途
散水栓として。
呼び径(mm)
50
使用地区
一般地
最大使用水圧(Mpa)
0.5
ホース接続可否
可