HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75902452 品番 DH-HD14EM15BK
参考基準価格(税別)¥4,554 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

HDMIの最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現する!「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED ミニHDMIケーブル”。
4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。
ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMIミニ出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

ケーブル長(m)1.5 ブラック 規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証 コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプC・19ピン)側:ビデオカメラレコーダーなどHDMI-Mini出力端子を持つ機器 プラグ金メッキ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K×2K対応 イーサネット対応 ケーブルタイプノーマルタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:538

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75902452
2024-01-29
用途:
映像機器接続ケーブル
医療・福祉・介護関連業

映像出力の機器接続用に購入。 有名メーカー製品でもあり、品質的な問題は有りません。

対象商品:
75902461
2017-04-24
用途:
PCモニタのHDMI接続
帝人株式会社 様 (製造業)

手頃な値段とケーブル長で重宝しています。
特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする