※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード75905457
品番EPNXBX-46
参考基準価格(税別)¥6,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
e-POWER NX
・e-POWER NXは、送風機やHVAC(暖房・換気・空調)システム向けに開発された環境配慮型の高性能ベルトです。
・ダブルコグ形状による高い柔軟性と、屈曲性に優れた心線の採用により、スムーズな動力伝達を実現しました。
低発熱ゴム採用による発熱ロス低減
・低発熱の新配合ゴムを採用することで、走行時の発熱が小さくなり、エネルギーロスが低減します。
コグ形状改良による屈曲性UP
・上コグのピッチ間を小さくすることで、より屈曲性を向上させ、曲げによるエネルギーロスが低減します。
細径心線採用による屈曲性UP
・細い心線を採用することで、ベルトの屈曲性が向上し曲げによるエネルギーロスが低減します。
特殊配合ゴム採用による耐摩耗性UP
・耐摩耗性が向上しており、ゴム粉の飛散を抑えることができるので、装置周辺をクリーンに保つことができます。
工法見直しによる張力維持性UP
・張力維持性が上がることで、張力の張り直し頻度を減らすことが期待できます。