付属品
Osmo Mobile 8 1
磁気スマートフォンクランプ ×1
電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) ×1
スマートフォン充電/音声録音ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) ×1
収納ポーチ ×1
クイックスタートガイド ×1
安全ガイドライン ×1
DJIストアプロモーションカード ×1
DJIロゴステッカー ×1
仕様
内蔵延長ロッド
最大延長長さ:215 mm
質量(g)
対応スマートフォン:170〜300、ジンバル+内蔵三脚+磁気スマートフォンクランプ+多機能モジュール:約370
データは、制御環境下にて収集されたものです。実際の値は、状況により異なる場合があります。
サイズ(mm)
展開時:288×107×96 (長さ×幅×高さ)
折りたたんだ状態:190×95×46 (長さ×幅×高さ)
用途撮影に
幅(mm)対応スマートフォン:67〜84
厚さ(mm)対応スマートフォン:6.9〜10