デコラッシュ 10mm 太幅タイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75906453 品番 DC-080-1(51978)
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

簡単でオシャレにデコレーションが出来るデコラッシュ。複数柄組み合わせて楽しめる 使いやすいパターン柄
1.テープ幅10mmの太幅タイプ(上下余白有:印刷幅は8.8mm)
一般的なマステよりもやや細く コンパクトな手帳にも太過ぎないテープ幅
2.手帳やカードをアレンジしやすい王道パターン柄
3.予定変更や引き間違いにも心強い、専用消しゴム(別売)で消せる
4.簡単に長さを自由にコントロールできる! 組み合わせも自由自在
5.テープだから、裏から書いても凸凹しない、手帳が分厚くならない、インクの裏抜けがない
6.持ち運びに便利なコンパクトサイズ
7.コレクション心をくすぐるカラーバリエーション、SNS映えする本体カラーで撮影小道具として活躍
8.品質もしっかり! ミニローラーヘッド、ワンタッチ開閉キャップ、スムーズトルク機構搭載

ギンガムチェック テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)3 仕様使い切りタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75906453
2025-09-13
用途:
デコレーション
Aoki 様 (建設業・工事業)

幅ひろでインパクトもあり、とても使いやすいですね。買ってよかった商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする