DC-080-7(51984) デコラッシュ 10mm 太幅タイプ PLUS(プラス)[文具] 75906514

DC-080-7(51984) デコラッシュ 10mm 太幅タイプ PLUS(プラス)[文具] 75906514
DC-080-7(51984) デコラッシュ 10mm 太幅タイプ PLUS(プラス)[文具] 75906514
DC-080-7(51984) デコラッシュ 10mm 太幅タイプ PLUS(プラス)[文具] 75906514
DC-080-7(51984) デコラッシュ 10mm 太幅タイプ PLUS(プラス)[文具] 75906514
DC-080-7(51984) デコラッシュ 10mm 太幅タイプ PLUS(プラス)[文具] 75906514
DC-080-7(51984) デコラッシュ 10mm 太幅タイプ PLUS(プラス)[文具] 75906514
DC-080-7(51984) デコラッシュ 10mm 太幅タイプ PLUS(プラス)[文具] 75906514

デコラッシュ 10mm 太幅タイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
リーフ
内容量1個注文コード75906514品番DC-080-7(51984)
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

簡単でオシャレにデコレーションが出来るデコラッシュ。複数柄組み合わせて楽しめる 使いやすいパターン柄
1.テープ幅10mmの太幅タイプ(上下余白有:印刷幅は8.8mm)
一般的なマステよりもやや細く コンパクトな手帳にも太過ぎないテープ幅
2.手帳やカードをアレンジしやすい王道パターン柄
3.予定変更や引き間違いにも心強い、専用消しゴム(別売)で消せる
4.簡単に長さを自由にコントロールできる! 組み合わせも自由自在
5.テープだから、裏から書いても凸凹しない、手帳が分厚くならない、インクの裏抜けがない
6.持ち運びに便利なコンパクトサイズ
7.コレクション心をくすぐるカラーバリエーション、SNS映えする本体カラーで撮影小道具として活躍
8.品質もしっかり! ミニローラーヘッド、ワンタッチ開閉キャップ、スムーズトルク機構搭載

リーフテープ幅(mm)10テープ長さ(m)3仕様使い切りタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75906453
2025-09-13
用途: デコレーション
Aoki建設業・工事業

幅ひろでインパクトもあり、とても使いやすいですね。買ってよかった商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする