USB延長ケーブル A-A スリム 極細 両面挿せる ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)0.5 注文コード75907237 品番U2C-DE05BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,090
この商品はケーブル長5種類から選べます 他の種類を見る

表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSB延長ケーブル(延長コード)(A-A)
USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルで
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続可能です。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回ししやすい極細タイプです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス ケーブル長(m)0.5 ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ:メス)を持つパソコン、USB(A)メス側/USB(Aタイプ:オス)を持つUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)2.5 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75907237 U2C-DE05BK 75907246 U2C-DE10BK USB延長ケーブル A-A スリム 極細 両面挿せる ブラック エレコム USB延長ケーブル A-A スリム 極細 両面挿せる ブラック エレコム 1本 989 税込1,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする