USBケーブル miniB-A ゲーム用 ブラック

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75907413 品番U2C-GMM30BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

PlayStation(R)3とコントローラやPSP(R)をつなげて、コントローラ・PSP(R)の充電、あるいはPSP(R)へのデータ転送ができる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。
PlayStation(R)3とコントローラあるいはPSP(R)を接続することで、コントローラ・PSP(R)の充電、PSP(R)へのデータ転送ができるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。
※PSP-1000はゲーム機本体の仕様により充電できません。PSP(R)goには対応しません。
コントローラをPlayStation(R)3に接続したままでプレイできるので、バッテリ切れの心配なくゲームを楽しめます。
PlayStation(R)3経由で「PlayStaition(R)Network」からダウンロードしたPSP(R)対応タイトルを、PSP(R)に転送するのにも最適です。
torne(トルネ)(TM)を使用してPlayStation(R)3に録画した地上デジタル放送をPSP(R)に転送することも可能です。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。

ケーブル長(m)3 ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)側/PLAYSTATION(R)3本体、USB(mini-B)側/PSP(R)本体およびUSB(mini-B)端子を持つPLAYSTATION(R)3周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75907413 U2C-GMM30BK 75907702 U2C-JM30BK USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム 1本 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75907413
2024-05-20
用途:
ドライブレコーダー用として使用

近くの量販店では、この端子タイプのケーブルが無く困ってましたが、モノタロウでは長さのラインナップも多く、かつ安く購入出来て助かりました。

対象商品:
75907413
2021-05-20
用途:
電源供給
農・林・水産業

最近はこのミニBタイプを使う機器がなくなって来たので 、予備として買っておきました、数年前のドラレコもこのタイプなので、動作確認にも使えました。問題ありません。

対象商品:
75907413
2019-02-11
用途:
ドライブレコーダーの電源
自動車・二輪車・自転車関連業

中華ドライブレコーダーの電源用に購入しました。特に不具合なく使えています。フリードGB3ですが、3mでピッタリでした。

対象商品:
75907413
2017-08-17
用途:
電源供給

なかなかこのサイズが無くて助かります、差込口のバリエーション(L字)等有れば尚良い

対象商品:
75907413
2017-02-17
用途:
ドラレコの電源用

最近、家電量販店でも見かけなくなってきた様子。
メーカー品ですので品質等、問題なく使用できます。

対象商品:
75907377
2017-05-04
用途:
canonのカメラとパソコンをつなぐ
その他業種

写真のイメージだけで注文して心配でしたが、ピッタリの製品でした。
有難うございます。

対象商品:
75907413
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

メーカー品ですので品質には問題なし。
商社で買うよりは値段は高めですが少数での購入ができるので
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする