USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75907876 品番 U2C-MF20BK
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス ケーブル長(m)2.0※コネクターを含む ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキピンコネクタ シールド2重 転送速度(Mbps)480 フェライトコア外付け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75907885
2022-12-27
用途:
装置データの受け渡し用に使用
七宝金型工業株式会社 様 (製造業)

目的とした装置間のデータ受け渡し用に使用したが、大変スムーズに作業が進み期待通りの結果が得られ、大変満足しています。

対象商品:
75907842
2021-12-03
用途:
設備のメンテナンス
有限会社山本電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

同じケーブルを長年使用しておりケーブルも太く丈夫なので気に入ってます。

対象商品:
75907885
2018-08-16
用途:
機械調整時
製造業

PCとステッピングモータドライバーとの通信に使用。モータを運転しながら3本(3回路)同時に使用しているが何の問題もない。ケーブルの固さも丁度良い。

対象商品:
75907842
2018-02-18
用途:
USBハブ接続
製造業

USB規格いっぱいの長さですが通信エラーもなく給電も問題なし。

対象商品:
75907885
2016-02-18
用途:
ドライブレコーダーの電源延長に使用しました

ラジオ、地デジなどへの、ノイズも発生しなくて動作しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする