USB延長ケーブル A-Aタイプ 鉛フリーはんだ RoHS ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)0.5 注文コード75908147 品番USB-ECOEA05
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品はケーブル長・長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

USB2.0機器との接続を延長できる、EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSB延長ケーブル(延長コード)。パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器との接続を延長できます。
パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器との接続を延長できます。
ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。
環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。
環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。
サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USB2.0相応の高品質ケーブルを採用しています。(※USB2.0は規格上、延長はできません。)

コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス ケーブル長(m)0.5 ブラック 仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 対応機種USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機、USB周辺機器 プラグ金メッキ アダプター型式パッシブ シールド2重 転送速度(Mbps)480 コネクタ2USB Type-A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75908165
2019-05-06
用途:
離れたプリンターの一時的な接続
東洋化学設備工業株式会社 様

安価で助かります。プリンターに留まらず、一時的なケーブルの延長に良いです。

対象商品:
75908131
2018-04-16
用途:
プリンタの位置を変更した際に延長用として購入
製造業

本当にシンプルな延長ケーブルで良かったので、価格的にも満足です。
ただ、若干メス側が抜けやすいかなと思いますが、それ以外は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする