USB延長ケーブル A-A スイングコネクタ ベージュ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75908481 品番USB-SEA01
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

お使いの既存マウスコネクタををスイングコネクタにできます。机のスペースをもっともっと有効活用できるスイングUSB延長ケーブル(延長コード)。耐久性と使い勝手の良さを考え抜いた新構造を採用。高品質ケーブル採用。
ノートパソコン側面にUSBケーブルがついていて、USB機器を接続すると、ケーブルがふくらんで邪魔な方に、最適なケーブル。
40%以上(メーカー比)、スペース効率を上げます。しかも、ケーブルを無理矢理曲げることのない、安心構造で、通常使用では断線の心配もありません。(2000回以上の屈曲試験に対応できます)
パソコンの背面がすぐに壁で、壁に当たってUSBケーブルが折れ曲がってしまう方も、このケーブルを使うことで、ケーブルの断線発火を防ぐことができます。
金メッキピン採用。腐食などによるデータ転送ロスを防ぎます。

コネクタ形状【1】シリーズAコネクタ オス(スイングコネクタ)、【2】シリーズAコネクタ メス(通常コネクタ) ベージュ 長さ(m)0.1※コネクタ含む 主な用途通常ケーブルをスイングコネクタケーブルにするためのケーブル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75908481
2020-12-26
用途:
USBメモリの抜き差しに

USBメモリを差し込むさいに、隣のUSBポートを使用していて差しにくいので購入してみました。いい感じの抜き差し具合で作業性が良くなりました。ただUSB3.0対応が欲しかったのですが見つからなかったので、そこが★4つです。

対象商品:
75908481
2015-05-28
用途:
外部デバイス(USBやLAN子機)

作業の邪魔にならずに外部デバイスが使用できるのがちょうどよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする