miniDisplayport変換アダプタ DVI-ミニディスプレイポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75908926 品番AD-MDPDVIWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,110
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Macなどのミニディスプレイポート端子搭載PCに最適なシンプルデザイン!Mini DisplayPort搭載PCとDVIデジタル端子搭載のディスプレイ等を接続するのに最適なMini DisplayPort-DVI変換アダプタ。
1920×1200ドット解像度(WUXGA)に対応します。
DVIデジタル入力に対応したディスプレイに接続し、高画質で鮮明な画像を表示することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。

シールド3重シールド ケーブル長(m)0.15 ケーブルタイプスタンダード ケーブル外径(Φmm)6.5 コネクタ形状DVI-I 24+5ピンメス - Mini DisplayPortオス メス形状DVI-I29ピン 変換タイプメス - オス 対応機種Mini DisplayPort端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等 オス形状Mini DisplayPort 対応解像度1600×1200dpi(UXGA)対応 ホワイト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75908926 AD-MDPDVIWH 09296525 AD-MDPDVIBK miniDisplayport変換アダプタ DVI-ミニディスプレイポート エレコム miniDisplayport変換アダプタ DVI-ミニディスプレイポート エレコム 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする