miniDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75908971 品番AD-MDPVGAWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,260
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、VGA(D-sub 15pin)コネクタを持つディスプレイやプロジェクターなどに出力できる変換アダプタです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。
最大1920×1200ドット解像度(WUXGA)に対応しています。
※D-Sub 15pinからMini DisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。

ホワイト ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状D-Sub15ピンメス - Mini DisplayPortオス 対応機種Mini DisplayPort端子搭載のPC及びD-Sub 15ピン(ミニ)端子のケーブル ケーブル外径(Φmm)6.5 シールド3重シールド 対応解像度1024×768dpi(XGA)対応 オス形状Mini DisplayPort メス形状D-sub15ピン ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75908971 AD-MDPVGAWH 09296543 AD-MDPVGABK miniDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポート エレコム miniDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポート エレコム 1個 5,798 税込6,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする