エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル
エレコムの SATAケーブル
シリアルケーブル シリアルATA データケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75909407
品番
CFD-SAT2D05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,640
SATA1.5Gbps対応データケーブル
シリアルATA対応データケーブル
シールド構造でノイズに強い。
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
SATA7ピンメス - SATA7ピンメス
対応機種
SATA1.5Gb/s対応のパソコン及び周辺機器、最大転送スピードは、接続するパソコン・接続される機器により変化します。電源ケーブルは含まれておりません。シリアルATA用電源ケーブルが必要な場合は当社製品CFD-SAT2P05をお買い求めください。
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
1.5
変換タイプ
メス - メス