ケーブルボックス コードボックス タップ 4個口 幅250mm 燃えにくい

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75909443 品番EKC-BOX002BK
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。

質量(g)610 用途タップを収納し配線をすっきりさせます 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×160×139.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
室内の片付け

電源線やLANケーブルなどが何本が交差して、見た目も悪く邪魔でしたが、すっきりしました。

対象商品:
75909443
2022-06-08
用途:
ケーブル収納

配線ケーブルの収納に使用。使い勝手がよくケーブルの整理で見た目も良くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする