エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの 切替器/分配器/コンバーター
エレコムの PC切替器
PS/2パソコン切替器
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75910195
品番
KVM-KP2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
ケーブルタイプPS/2 KVMスイッチ。PS/2端子の付属したPC/AT互換機に対応。
回路数
2
用途
パソコンの切替
質量(g)
約292
規格
PS/2
ケーブル長(m)
1.2
コネクタ形状
(コンソール側)マウス/キーボード:PS/2、モニター:D-sub15ミニ(アナログ専用) - (PC側)マウス/キーボード:PS/2|モニター:D-sub15ミニ(アナログ専用)
対応
(アーキテクチャー)PC/AT互換機
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73.5×22.5×58.5
ディスプレイ
D-sub15ミニ
キーボード/マウス
PS/2