接続台数2
ディスプレイD-Sub15ミニ
キーボード/マウスUSB・PS/2
仕様切替音なし
質量(g)336(ケーブルを含む)
切替方式ホットキー
電源バスパワー
定格電圧(V)5
対応機種Windows Vista(32bit,64bit)、XP(〜SP2)(32bit,64bit)、2000(〜SP4)、Me、98SE、98、Server2003、 2000AdvancedServer、2000Serverが動作するPC/AT互換機
適合機器(USB機器)USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、(キーボード)PS/2キーボード、(ディスプレイ)D-Sub15ミニ搭載ディスプレイ
インターフェースパソコン側/USB A(オス)×2、PS/2キーボード(オス)×2、D-Sub15ミニ(オス)×2、周辺機器側/USB A(メス)×1、PS/2キーボード(メス)×1、D-Sub15ミニ(メス)×1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×79.0×28.5(ケーブルを含まず)
最大解像度2048×1536 ※ワイド解像度は非対応です。
最大消費電力(mW)110