照明制御 MILCO.CONNECT 画像センサ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
材質/仕上
【本体】プラスチック / 白色
注文コード
75912825
品番
MT4210
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

きめ細かい制御で高い省エネ効果
微動を検知し、人の滞在・不在・移動を判定。設定した調光率に自動制御し、快適に省エネ。
専用タブレットのモニタリング機能で累積在時間や平均人数をデータ化。
検知機能を4分割し、各ブロックで人との照度を検知。人感・照度ごとのマスク設定で、柔軟な運用可能。

材質/仕上
【本体】プラスチック / 白色
質量(kg)
0.36
消費電力(W)
3
定格電圧
AC100~242V(50/60Hz)
機能
人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、推定照度
適合センサ
【子機】MN3904A(設置高さ最大3m以下)
検知範囲
9.0×9.0m / 7.2×7.2m / 6.4×6.4m、【高さ】2.5~5m
使用温湿度範囲
-10~35℃/85%以下(結露しないこと)
関連部品
直付金具(EL-XREM02)
使用場所
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
無線通信方式
2.4GHzメッシュ無線通信
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
Φ100
最低照度換算値(Lx)
【人検知可能】35(環境により最低照度は上下します)
無線距離(m)
【機器間】15(見通し距離)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする