LD-GFT/BK30 LANケーブル フラット(厚さ:1.4mm) cat6 より線 ツメが折れない素材 保護カバー付き RoHS LD-GFT エレコム 75915445

LANケーブル フラット(厚さ:1.4mm) cat6 より線 ツメが折れない素材 保護カバー付き RoHS LD-GFT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75915445 品番LD-GFT/BK30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,540
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリ6(カテ6)に準拠しています。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
カーペットの下やドアの隙間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)3 ブラック 用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 規格カテゴリ6 構造より線(撚線) 材質(シース)PVC コネクタ両端コネクター付、スリムコネクタ ケーブル外径(Φmm)1.4 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 爪折れ防止あり ケーブルタイプフラット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75915445 LD-GFT/BK30 75915542 LD-GFT/BU30 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 フラット スリムコネクタ RoHS より線 薄さ1.4mm ブルー エレコム LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 フラット スリムコネクタ RoHS より線 薄さ1.4mm ブルー エレコム 1本 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする