LD-GPS/BK3 極細 カテゴリー6準拠LANケーブル エレコム 75916513

極細 カテゴリー6準拠LANケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75916513 品番LD-GPS/BK3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

直径わずか3.5mmで、狭い場所などでの配線に最適!高速通信性を保ちながらケーブルの細さを追求した、極細 カテゴリー6準拠LANケーブル。

ケーブル長(m)3 ブラック 仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) 規格カテゴリー6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応) 材質(シース)PVC ケーブルヨリ線 コネクタ両端コネクタ付、スリムコネクタ、爪折れ防止カバー付コネクタ 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)3.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75916513 LD-GPS/BK3 75916671 LD-GPST/BK30 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 1本 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする