エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル
エレコムの LANケーブル
極細 カテゴリー6準拠LANケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75916583
品番
LD-GPS/BU20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
直径わずか3.5mmで、狭い場所などでの配線に最適!高速通信性を保ちながらケーブルの細さを追求した、極細 カテゴリー6準拠LANケーブル。
ケーブル長(m)
20
色
ブルー
仕様
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)
規格
カテゴリー6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応)
材質(シース)
PVC
ケーブル
ヨリ線
コネクタ
両端コネクタ付、スリムコネクタ、爪折れ防止カバー付コネクタ
結線方式
ストレート結線
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250
ケーブル太さ(mm)
3.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75916583
LD-GPS/BU20
75916741
LD-GPST/BU200
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm
エレコム
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です