03562 天然木フラップ式キッチン収納ワゴン ファミリー・ライフ 75918369

03562 天然木フラップ式キッチン収納ワゴン ファミリー・ライフ 75918369
03562 天然木フラップ式キッチン収納ワゴン ファミリー・ライフ 75918369

天然木フラップ式キッチン収納ワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード75918369品番03562
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

天板タイル付きのキッチンワゴン!
使い勝手の良いフラップ扉と小物をしまえる引き出し、大きな物をしまえる開き扉と収納力があるワゴンです。
熱いものが置けるタイル天板。
側面には便利なチョイ掛けフック付きです。
取っ手は左右どちらにも取り付け可能。
キャスター付きで移動も楽々!
一部組立式※取っ手部・キャスターのみ取り付け

付属品キャスター4個付き(内ストッパー付き2個)材質本体:桐・桐合板(ラッカー塗装)、天板:タイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×30×72質量(kg)約7
注意
※小物類は商品に含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする