BGS100クロ サイドバッグスタンド キングジム 75918938 BGS100クロ サイドバッグスタンド キングジム 75918938 BGS100クロ サイドバッグスタンド キングジム 75918938 BGS100クロ サイドバッグスタンド キングジム 75918938 BGS100クロ サイドバッグスタンド キングジム 75918938

サイドバッグスタンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75918938 品番 BGS100クロ
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

サッと開いてすぐ置けるカバン置き。テレワークやフリーアドレスのデスクサイド・デスク下に。
マガジンラックとして使用したり、ご家庭でのちょっとした収納にも便利。
使わない時はたためてコンパクト。
表面はしっかりとした、ハリのある撥水加工のポリエステル生地。水や汚れに強く、安心して使えます。

使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×290×400 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×25×490 質量(g)約890 耐荷重(kg)約3 材質ポリエステル、スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
来客時のカバン置きとして
製造業

来客時のカバン置きとして会議室へ設置しました。
使わない時は畳んで隅においておけるので場所を取らずに便利です。

対象商品:
75918938
2024-07-29
用途:
お客様用の荷物置き
Pizzeria Romana la Bufala 様 (飲食業)

籠を使っておりましたが、大きいトートバッグやビジネスバッグやリュックなどが入らず
、他ショップよりかなり安くなっているので助かりました。たためるので場所もとらず
便利に活用させていただいております。

対象商品:
75918938
2024-06-24
用途:
飲食店にて、お客様のお荷物置場として
飲食業

使用しないときは片づけてコンパクトに収納できる。安定しているところがよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする