ミワックス
ミワックスの 文房具
ミワックスの はさみ/ペーパーカッター
ミワックスの カッターマット
大型カッティングマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75919175
品番
MC-3L
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
900×1800×3
色(本体)
グリーン
材質(表)
軟質PVC
規格
3×6判
材質(中芯)
硬質再生PVC
材質(裏)
軟質PVC
罫幅(mm)
50
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合・別途配送料が発生することがございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800