手作りうちわキット 光沢 2枚入 A4サイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75923635 品番EJP-UWLBK
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ご家庭でオリジナルの標準サイズうちわがカンタンに作れます
うちわの骨は、標準的な大きさのタイプです。
光沢度が高く、画像がより鮮やかに印刷できるフォト光沢紙です
顔料インクにも対応しております
紙厚0.192mm 坪量174g/m

その他内容物/骨組み:標準X1、 光沢シール:A4サイズ2枚(210x297)、テストプリント用紙2枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75923635
2023-05-27
用途:
部活の応援うちわ
製造業

去年も、このうちわで作りました。
光沢紙なのでとっても綺麗です。
仕上がりは大満足なのですが他のサイトで
同じ商品がもっと安く出ていたので
ちょっとショックでした。
商品としては大変おすすめです(^∇^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする