手作りカレンダーキット 用紙13枚入り (フォト光沢紙/マット スーパーファイン紙)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA4 用紙スーパーファイン紙 注文コード75923863 品番EDT-CALA4LWN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はサイズ・付属品・用紙など8種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタ専用です(顔料インク対応)
坪量 186g/m2 紙厚0.220mm
試し刷りに便利なテストプリント用紙付

サイズA4 ホワイト セット内容用紙13枚、とじリング2個、補強用台紙1枚、作り方説明書、テストプリント用紙 タイプ壁掛けタテ 用紙スーパーファイン紙 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297 素材マット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75923897
2023-12-08
用途:
オリジナルカレンダー製作用
教育・研究機関

毎年7-8個カレンダーキットを購入しています。リピート買いです。毎年描いた絵をカレンダー玉と共に一つの作品のようにして印刷して利用しています。楽しいです。

対象商品:
75923854
2023-12-17
用途:
飼っているペットのカレンダーを作成
その他業種

光沢紙でなくマット紙であればよかったと思っています。又手頭栗感がとてもよくできてみんなに褒められ、喜ばれました。丈夫な台紙はなくても、試し刷りの同じ用紙が1枚追加され14枚あればよかったと思います。

対象商品:
75923897
2024-01-05
用途:
カレンダー作り
サービス業

注文からすぐに、きれいなまま手元の届きました。急ぎだったので良かったです。

2022-12-02
用途:
描かれた絵のアピール
ブラストエッチング工房あばんセンス 様 (サービス業)

原画は綺麗で、いい絵だと思いましたが、この紙に印刷するとさらに生き生きとして見えました。

対象商品:
75923854
2020-11-13
用途:
手作りカレンダー作成時
教育・研究機関

写真用紙のようにつやのある用紙ですので、キレイに印刷出来たので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする