手作り マグネットステッカー 野外使用可

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(2セット) 注文コード75924475 品番EDT-STMGW
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!強力マグネットタイプでしっかり貼り付き、貼り直しも可能な”手作りマグネットステッカー”。

サイズA4版 ホワイト 付属品マグネットシート×2、取扱説明書 仕様【クリアカット】× 寸法(幅W×高さH)(mm)UVフィルム:210×297、光沢フィルム:210×297、一面:210×297 用紙UVフィルム、光沢フィルム、マグネットシート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75924475
2020-08-30
用途:
営業車用ステッカーに
運輸・通信業

簡単に作れます。1回目は少し空気が入りましたけど、2回目は気を付けたので綺麗にできました。

対象商品:
75924475
2017-05-25
用途:
広告宣伝用として図柄を印刷し、車に張り付けて使用しています。

購入した当初は不慣れな点もあってフィルムとの間に気泡が入ったりしましたが、慣れてくるとなかなか良いものに仕上がってきましたので、今後も使っていきたいと思っております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする