手作りステッカー 強力粘着タイプ オリジナルラベル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75924502 品番 EDT-STSLSV
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!

サイズA4版 ラインシルバー 付属品取扱説明書 仕様【クリアカット】× 寸法(幅W×高さH)(mm)UVフィルム:210×297、光沢フィルム:210×297、一面:210×297 用紙UVフィルム、光沢フィルム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75924511
2023-08-14
用途:
工具への貼り付け
建設業・工事業

透明ではなく半透明と思ったほうが良い、工具箱の色に合わせて色を選んで作ってもあまり意味がない。白か黒ベースを選べばよかった。強粘着と有るがそれほど強くはないし厚みが有るのでハガレ易いかも。

対象商品:
75924493
2018-05-08
用途:
社内の表示用

慣れてない人でも簡単に使えますが、最初は失敗すると思いますので、慣れた人の手ほどきは必要かも知れません。
多少の失敗でコツがつかめてくると思いますので、コツさえつかめれば市販のステッカーのように仕上がります。

対象商品:
75924493
2017-08-30
用途:
タカチのプラスチックケースに貼る

タカチのプラスチックケースに貼っています。
使い勝手がよくて重宝しています。

対象商品:
75924493
2017-08-01
用途:
自社ブランドのシールに使用
株式会社イエローピース 様 (卸売・小売業)

外で使用するので、日焼けにも強いと思う。以前にも使用しているが、この商品には満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75924493
2015-11-27
用途:
手作りステッカー

品物は他社同等品に比べて使いやすいのでリピート注文です。
透明フィルムでコーティングされるので色あせや剥がれにも強いです。
難点は大量使用したい時に多数個買わなければならない事。
大量パック品が出る事を期待します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。

対象商品:
75924493
2016-07-27
用途:
屋外の看板に追加して貼り付け
卸売・小売業

ホームセンターのり安かったので、他の注文時についでに購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする