さくさくラベル くっきり 宛名・表示ラベル 鮮やか

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(20シート) サイズA4版 仕様【シート】480片入り(20シート×24面) 注文コード75924545 品番EDT-TI24
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はサイズ・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

文字やイラストがきれいに印刷できるハイグレ-ド紙タイプのさくさくラベルシリ-ズです。宛名ラベルや分類ラベルをきれいに印刷できます。

サイズA4版 ホワイト 仕様【シート】480片入り(20シート×24面) 寸法(幅W×奥行D)(mm)279×210(A4)、70×33.9(24面) 用紙ハイグレード用紙

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75924581
2022-03-17
用途:
価格表示
有限会社夢工房 様 (卸売・小売業)

使いやすさはどれも変わりないですが
頼んでから到着までがとても早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする