EDT-TI24B さくさくラベル くっきり 宛名・表示ラベル 鮮やか エレコム ホワイト色 75924606

さくさくラベル くっきり 宛名・表示ラベル 鮮やか

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(20シート) 注文コード75924606 品番EDT-TI24B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はサイズ・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

文字やイラストがきれいに印刷できるハイグレ-ド紙タイプのさくさくラベルシリ-ズです。宛名ラベルや分類ラベルをきれいに印刷できます。

ホワイト ラベルサイズ(mm)66×33.9 面付24 シートサイズ(mm)297×210 紙質ハイグレード用紙 片数480 余白四辺余白付 入数20枚 シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ ラベル形状四角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75924606 EDT-TI24B 75924721 EDT-TMEX24 キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル エレコム キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル エレコム 1冊(20シート) 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75924581
2022-03-17
用途:
価格表示
有限会社夢工房 様 (卸売・小売業)

使いやすさはどれも変わりないですが
頼んでから到着までがとても早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする