画像準備中

2極小型単頭プラグ Φ3.5

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75927144 品番MP-105MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
タイプモノラル 形状ストレート 種類丸型 極数2 プラグ(mm)Φ3.5 コンタクト形状オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
マイクコード中継用
有限会社摂南電子研究所 様

オーディオ機器のマイクコードを機器に中継接続時、問題なく中継できた。

対象商品:
38904537
2022-12-14
用途:
VICSアンテナ修理

メーカー品なだけに何の問題もありません。近所のホームセンターではL字タイプがなかなか売って無く、1個単位で販売してくれるのは助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
38904652
2022-07-31
用途:
FMアンテナ用
製造業

サイズもピッタリでした。モノラルイヤホンのプラグと同じサイズです。

対象商品:
38904537
2020-10-06
用途:
オムロン低周波治療器の修理に使用
製造業

半田も付けやすく助かりました。ただし 送料がかかるので まとめ買いの必要があります。

対象商品:
38904537
2021-07-23
用途:
イヤフォン断線解決
飲食業

3本使用しましたが、問題なく音がきこえました。追加で、購入します。

対象商品:
38904537
2021-03-20
用途:
補修用
教育・研究機関

コストパフォーマンス最高だと思います。高い値段のものに負けません。

対象商品:
38904652
2019-01-28
用途:
無線機のスピーカーケーブルに使用しました
農・林・水産業

とても使いやすいです。
半田付けもしやすかったです。

対象商品:
38904652
2023-04-02
用途:
ラジコン飛行機

ラジコン送信機の充電ジャックに購入しました。オスメスを間違えて購入してしまい使えませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする