画像準備中

2極大形単頭ジャック Φ6.3

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75927205 品番MJ-169A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
極数2 形状ストレート タイプモノラル 種類丸型 プラグ(mm)Φ6.3 コンタクト形状メス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75927205 MJ-169A 76023247 MJ-169A 画像準備中 2極大形単頭ジャック Φ6.3 マル信無線電機 1パック(10個) 6,498 税込7,148 内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38903785
2023-11-08
用途:
その他
今商会 様

放送機材改造に使用大変助かりました、耐久性もあるみたいで今後とも宜しくお願います。

対象商品:
38903767
2023-10-30
用途:
音響機器の接続
有限会社アスコ通信特機 様

非常にシンプルで使い勝手はいいです。
接触部分のバネ圧は結構強いですが心配なのは接触不良。
金メッキの商品があれば良いのですが。

対象商品:
38903767
2021-06-18
用途:
模型の作動
その他業種

非常にシンプルな構造。奥の接点をペンチで曲げることでプラグを挿す際のキツさが調節できるのが良いです。

対象商品:
38903767
2021-05-27
用途:
フットスイッチ用に

ケーブル先端がΦ6.3mmジャックのため、接続側として購入。購入時、価格の違う2極と3極があり迷ったが、回路図表記があるともっと容易に判断できたかと思います。是非掲載を!

対象商品:
38903785
2020-12-01
用途:
プラグ変換用
製造業

絶縁部の樹脂もしっかりしており、強度もありそうです。

対象商品:
38903837
2020-03-14
用途:
ギターアンプにつなぐハーネスの自作
その他業種

ギターアンプにつなぐハーネスを自作するのに購入しました。ジャックへの挿入や半田付け作業、本体強度などに問題はありません。コードの出し口に屈曲対策の補強などはないので静的な状態で使う用途のほうが良いかもしれません。

対象商品:
38903785
2019-09-28
用途:
交換
農・林・水産業

ジャンクで買ったテープデッキのマイク端子が壊れていたので、交換用に購入、むき出しではなく、ケースに入っているタイプが欲しかったのですが、探しきれなかったのと、マイクプラグを差していない時にスルーしてくれる回路が付いているのでこれにしました。ケースに入っていないので、埃のことも考えて、星4個にしてあります。

対象商品:
38903977
2018-07-18
用途:
マイクアンプの電子工作

マイクロバスで使うマイクアンプの工作に利用しました。普通に使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする