マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
2極超小形単頭ジャック Φ2.5
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75927275
品番
MJ-165H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
形状
ストレート
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
メス