マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
2極超小形単頭ジャック Φ2.5
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75927284
品番
MJ-165SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
形状
ストレート
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
メス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75927284
MJ-165SP
76023737
MJ-165SP
2極超小形単頭ジャック Φ2.5
マル信無線電機
1パック(10個)
¥
2,498
税込
¥
2,748
内容量が変更になりました。