画像準備中

3極大形単頭ジャック Φ6.3

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75927801 品番MJ-117A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
タイプステレオ 極数3 形状ストレート 種類丸型 プラグ(mm)Φ6.3 コンタクト形状メス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38903882
2023-01-20
用途:
PA関係
その他業種

この種のパーツは販売店、通販とも少ないので助かる。これはステレオ回路のフォーンジャックで、金属シャーシに適す。取り付けねじがアース回路になるから。プラスチックケースなら38904047を選ぶと良い。

対象商品:
88601126
2020-10-27
用途:
マイクコード延長したときに

店舗で使うマイクを延長したときに端を作るため、購入しました。以前は他でも買えたのですが、今ではモノタロウさんでしか買うことが出来ないのでとても貴重です。無くなると買いに来ます。

対象商品:
38904004
2020-12-22
用途:
フットスイッチの配線に

3極までならモレックスの丸端子角型ハウジングでケース穴開けに時間かけなくても、こちらの電子楽器等で使われるφ6.35のジャック+プラグコードがケース加工は丸穴で済むし、ケーブルは市販品があり便利に使えます。耐久性信頼性もトラブルが許されないステージで使うくらいだから大丈夫。

1人が参考にしています
対象商品:
38903882
2018-12-04
用途:
放送設備の回収作業
その他業種

早速使用しました。思い道理に
マイクを3本使用出来るようになり
大変満足しています。

対象商品:
75927801
2015-12-22
用途:
アンテナの接続
サービス業

バッチリ合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする