マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
3極超小形単頭プラグ Φ2.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75928142
品番
MP-023L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
形状
アングル
タイプ
ステレオ
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
オス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75928142
MP-023L
76023378
MP-023L
3極超小形単頭プラグ Φ2.5
マル信無線電機
1パック(10個)
¥
6,998
税込
¥
7,698
内容量が変更になりました。