マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
3極超小形単頭プラグ Φ2.5
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75928151
品番
MP-023LN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ステレオ
形状
アングル
種類
丸型
極数
3
ケーブル長(m)
-
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
オス