画像準備中

4極超小形単頭ジャック Φ2.5

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75928291 品番MJ-068SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
極数4 形状ストレート 種類丸型 プラグ(mm)Φ2.5 コンタクト形状メス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75928291 MJ-068SP 76023658 MJ-068SP 画像準備中 4極超小形単頭ジャック Φ2.5 マル信無線電機 1パック(10個) 3,198 税込3,518 内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75928273
2021-07-27
用途:
イヤホン用延長コード
有限会社摂南電子研究所 様

骨伝導式イヤホンの音量を上げる時、音源との距離が近いとハウリングが生じるため、延長コードを使用して音源からイヤホンの距離を離して、音量を上げられるようにした。

1人が参考にしています
対象商品:
75928264
2017-10-04
用途:
このコネクターを探していた、ケーブル製作
有限会社ミューテック 様

目的にあったコネクターが見つからない場合が多い。今回も普通のヘッドフォンをスマホに繋いで困った。
コネクターの違いで左右の音が上手くならない。そのはずです。スマフォは4極単頭ジャックをしようしていてヘッドフォンは3極単頭ジャックを使用してます。これを変換するケーブルを製作することにしました。
モノタロさんの商品リストにあって助かりました。

対象商品:
75928273
2016-11-25
用途:
配線
オールマリン 様

接触不良のパーツが有り捜していました。このパーツは中々手に入らない商品のようですので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする